※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの 低強度
嫌気性封着剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(50g)
注文コード
75736315
品番
TB1333B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
低強度です。
低粘度です。
容量(g)
50
トラスコ品番
813-0519
使用温度範囲(℃)
-40〜120
液色
赤
粘度(mPa・s[cP])
125[125]
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.0467L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状