※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

合成ゴム系接着剤

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1kg) 注文コード 75736421 品番 TB15011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

標準タイプのゴム系接着剤です。
粘着維持時間が長いです。

褐色 トラスコ品番813-0512 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1.064L 危険物の性状非水溶性 主なワーク大面材、パーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75736437
2022-03-31
用途:
ゴムボート 修理
荒井空調サービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

シーズン前点検で エアー漏れあり
近くの ホームセンターでは 無く
とても 助かります
アキレス CMSボートは この商品が
一番いいです

1人が参考にしています
対象商品:
75736437
2020-06-06
用途:
アキレスのゴムボート補修時に使用してます。
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

アキレスパワーボート用の修理にしようしました。自分で調べたところこの商品がアキレスメーカー指定のようです。下地処理をして補修しましたがなかなかの接着力ですね!いいですよ!

1人が参考にしています
対象商品:
75736437
2019-02-24
用途:
ゴムボートの竿掛けモールド増設

ハイパロン素材のゴムボートに竿掛けモールドを増設する際に使用しました。
コニシのG7を使用するのが一般的なようですが、こちらのほうがより強いと聞いて試してみました。
最初は付け方が悪かったせいかすぐに端が剥がれてきましたが、接着面のヤスリがけ、接着前の乾燥、接着後のクランプでの固定を実施したところ強力に接着できました。
コニシG7との比較もいつか行ってみようと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする