※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアガイド、ブロック
IKO(日本トムソン)の クロスローラー
クロスローラウェイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レール長さL(mm)
155
寸法L(mm)
155
寸法H(mm)
28(寸法差±0.1)
注文コード
75737051
品番
CRWU60-155
参考基準価格(税別)
¥86,400
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
レール長さL・寸法L・寸法H
など
277
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
27.5
寸法E1(mm)
10
寸法E2(mm)
35
寸法H(mm)
28(寸法差±0.1)
寸法L(mm)
155
寸法L1(mm)
135
寸法L2(mm)
85
寸法M(mm)
M4
寸法N×P(mm)
4×25
寸法W(mm)
60(寸法差±0.1)
寸法W3(mm)
25
寸法W4(mm)
17.5
寸法W5(mm)
40
寸法W6(mm)
10
寸法d1(mm)
4.5
寸法d2(mm)
7.5
寸法h1(mm)
4.5
寸法h2(mm)
9.5
寸法t1(mm)
10.5
寸法t2(mm)
8
寸法t3(mm)
9
レール幅W(mm)
60(寸法差±0.1)
テーブル幅W(mm)
60(寸法差±0.1)
レール長さL(mm)
155
テーブル長さL(mm)
155
基本静定格荷重(N)
12200
基本動定格荷重(N)
6970
仕様
静定格モーメント/171
質量(kg)
1.9
種類
クロスローラーウェイ
形式
クロスローラーウェイユニット
最大ストローク(mm)
90
許容荷重(N)
4060
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。