※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアガイド、ブロック
IKO(日本トムソン)の クロスローラー
クロスローラウェイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レール長さL(mm)
105
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
18.5(寸法差±0.1)
注文コード
75737085
品番
CRWU60-105R
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
レール長さL・寸法L・寸法H
など
277
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
4(寸法差0〜+0.020)
寸法E(mm)
27.5
寸法E1(mm)
15
寸法E6(mm)
10
寸法H(mm)
18.5(寸法差±0.1)
寸法H1(mm)
18.5
寸法L(mm)
105
寸法L6(mm)
85
寸法M(mm)
M4
寸法M1(mm)
M4
寸法N1×P1(mm)
3×25
寸法N×P(mm)
2×25
寸法W(mm)
50(寸法差±0.1)
寸法W1(mm)
26.6
寸法W2(mm)
16.7
寸法W3(mm)
25
寸法W4(mm)
17.5
寸法W5(mm)
17
寸法W6(mm)
21.5
寸法t1(mm)
10.5
寸法t2(mm)
8
テーブル幅W(mm)
60(寸法差±0.1)
レール幅W1(mm)
26.6
レール長さL(mm)
105
テーブル長さL(mm)
105
テーブル高さH1(mm)
18.5
基本静定格荷重(N)
8530
基本動定格荷重(N)
5270
仕様
静定格モーメント/119
質量(kg)
0.85
種類
クロスローラーウェイ
形式
クロスローラーウェイユニット
最大ストローク(mm)
60
許容荷重(N)
2840
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。