※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアガイド、ブロック
IKO(日本トムソン)の クロスローラー
クロスローラウェイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レール長さL(mm)
95
寸法L(mm)
95
寸法H(mm)
15(寸法差±0.1)
注文コード
75737103
品番
CRWU40-95R
参考基準価格(税別)
¥51,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
レール長さL・寸法L・寸法H
など
277
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
3(寸法差0〜+0.020)
寸法E(mm)
17.5
寸法E1(mm)
17.5
寸法E6(mm)
25
寸法H(mm)
15(寸法差±0.1)
寸法H1(mm)
15
寸法L(mm)
95
寸法L6(mm)
45
寸法M(mm)
M3
寸法M1(mm)
M3
寸法N1×P1(mm)
5×15
寸法N×P(mm)
4×15
寸法W(mm)
40(寸法差±0.1)
寸法W1(mm)
13.1
寸法W2(mm)
13.45
寸法W3(mm)
15
寸法W4(mm)
12.5
寸法W6(mm)
20
寸法t1(mm)
7
寸法t2(mm)
8
テーブル幅W(mm)
40(寸法差±0.1)
レール幅W1(mm)
13.1
レール長さL(mm)
95
テーブル長さL(mm)
95
テーブル高さH1(mm)
15
基本静定格荷重(N)
4880
基本動定格荷重(N)
3400
仕様
静定格モーメント/35.3
質量(kg)
0.38
種類
クロスローラーウェイ
形式
クロスローラーウェイユニット
最大ストローク(mm)
60
許容荷重(N)
1630
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。