※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアガイド、ブロック
IKO(日本トムソン)の クロスローラー
クロスローラウェイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レール長さL(mm)
65
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
21(寸法差±0.1)
注文コード
75737155
品番
CRWU40-65
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
レール長さL・寸法L・寸法H
など
277
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
17.5
寸法E1(mm)
5
寸法H(mm)
21(寸法差±0.1)
寸法L(mm)
65
寸法L1(mm)
55
寸法M(mm)
M3
寸法N×P(mm)
2×15
寸法W(mm)
40(寸法差±0.1)
寸法W3(mm)
15
寸法W4(mm)
12.5
寸法W5(mm)
30
寸法W6(mm)
5
寸法d1(mm)
3.5
寸法d2(mm)
6
寸法h1(mm)
3.2
寸法h2(mm)
6
寸法t1(mm)
7
寸法t2(mm)
8
寸法t3(mm)
5.5
レール幅W(mm)
40(寸法差±0.1)
テーブル幅W(mm)
40(寸法差±0.1)
レール長さL(mm)
65
テーブル長さL(mm)
65
基本静定格荷重(N)
3660
基本動定格荷重(N)
2710
仕様
静定格モーメント/26.5
質量(kg)
0.37
種類
クロスローラーウェイ
形式
クロスローラーウェイユニット
最大ストローク(mm)
40
許容荷重(N)
1220
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。