※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアガイド、ブロック
IKO(日本トムソン)の クロスローラー
クロスローラウェイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レール長さL(mm)
35
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
14(寸法差±0.1)
注文コード
75737182
品番
CRWU40-35R
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
レール長さL・寸法L・寸法H
など
277
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
17.5
寸法E1(mm)
10
寸法H(mm)
14(寸法差±0.1)
寸法H1(mm)
14
寸法L(mm)
35
寸法M(mm)
M3
寸法M1(mm)
M3
寸法N1×P1(mm)
1×15
寸法N×P(mm)
-
寸法W(mm)
40(寸法差±0.1)
寸法W1(mm)
17
寸法W2(mm)
11.5
寸法W3(mm)
15
寸法W4(mm)
12.5
寸法W6(mm)
20
寸法t1(mm)
8
寸法t2(mm)
6
テーブル幅W(mm)
40(寸法差±0.1)
レール幅W1(mm)
17
レール長さL(mm)
35
テーブル長さL(mm)
35
テーブル高さH1(mm)
14
基本静定格荷重(N)
1180
基本動定格荷重(N)
896
仕様
静定格モーメント/10.6
質量(kg)
0.13
種類
クロスローラーウェイ
形式
クロスローラーウェイユニット
最大ストローク(mm)
18
許容荷重(N)
392
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。