※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアガイド、ブロック
IKO(日本トムソン)の クロスローラー
クロスローラウェイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レール長さL(mm)
75
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
17(寸法差±0.1)
注文コード
75737322
品番
CRWU30-75
参考基準価格(税別)
¥53,900
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
レール長さL・寸法L・寸法H
など
277
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
12.5
寸法E1(mm)
3.5
寸法E3(mm)
13.5
寸法H(mm)
17(寸法差±0.1)
寸法L(mm)
75
寸法L1(mm)
68
寸法L3(mm)
45
寸法M(mm)
M2
寸法N×P(mm)
5×10
寸法W(mm)
30(寸法差±0.1)
寸法W3(mm)
10
寸法W4(mm)
10
寸法W5(mm)
22
寸法W6(mm)
4
寸法d1(mm)
2.55
寸法d2(mm)
4.1
寸法h1(mm)
2.5
寸法h2(mm)
6
寸法t1(mm)
7
寸法t2(mm)
4
寸法t3(mm)
5.5
レール幅W(mm)
30(寸法差±0.1)
テーブル幅W(mm)
30(寸法差±0.1)
レール長さL(mm)
75
テーブル長さL(mm)
75
基本静定格荷重(N)
1670
基本動定格荷重(N)
1020
仕様
静定格モーメント/11.3
質量(kg)
0.28
種類
クロスローラーウェイ
形式
クロスローラーウェイユニット
最大ストローク(mm)
45
許容荷重(N)
558
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。