商品レビューを投稿する内容量1個仕様マグネット・スイッチレール:あり、ポートとスイッチ・ストローク調整位置:基本形、ガイド機構:リニアガイド注文コード75738006品番PPTS-SD12-15-TP-RC52
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥31,790販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径・仕様など1709種類から選べます シリーズPPTシリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)15配管方法直接配管式ストローク調整ユニットストローク調整機構無しスイッチリード線直角方向/DC5~24V/無接点3線表示灯付リード線(m)1最大積載量(kg)1.2作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最低使用速度(mm/s)30最高使用頻度(回/min)120(ショックアブソーブ付45)給油不要スイッチ数2仕様マグネット・スイッチレール:あり、ポートとスイッチ・ストローク調整位置:基本形、ガイド機構:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応