曜日別特売
BSU66-125A ボールスライド IKO(日本トムソン) 75739447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSU66-125A ボールスライド IKO(日本トムソン) 75739447
BSU66-125A ボールスライド IKO(日本トムソン) 75739447
BSU66-125A ボールスライド IKO(日本トムソン) 75739447
BSU66-125A ボールスライド IKO(日本トムソン) 75739447

ボールスライド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法W(mm)66寸法L(mm)125寸法L1(mm)100注文コード75739447品番BSU66-125A
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
寸法H(mm)25寸法L(mm)125寸法L1(mm)100寸法L2(mm)100寸法M(mm)M5寸法W(mm)66寸法W1(mm)35寸法W2(mm)37寸法d1(mm)5.3寸法d2(mm)10寸法h(mm)5.3寸法t(mm)16質量(g)525深さ(mm)8最大ストローク(mm)75許容荷重(N)392
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする