用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に
付属品レバー式カップリング OZ-C-AL-2"×1個、レバー式カップリング OZ-E-AL-2"×1個、専用ホースバンド×2個
材質ホース/PVC , レバー式カップリング/アルミ(メス側パッキンNBR) , バンド/SUS304
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-10〜+50
ホース内径(Φmm)50.8
許容曲げ半径(mm)480
ホース外径(Φmm)72.5
許容圧力(MPa)0.4(23℃時)