※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
ボールスライド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法W(mm)
12
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
15
注文コード
75739632
品番
BSR1240SL
参考基準価格(税別)
¥7,080
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法W・寸法L・寸法L1
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
4.5
寸法L(mm)
40
寸法L0(mm)
21.5
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
20
寸法M1(mm)
M2
寸法M2(mm)
M2
寸法S1(mm)
1.3
寸法S2(mm)
1.6
寸法W(mm)
12
寸法h(mm)
4
寸法t1(mm)
0.9
寸法t2(mm)
0.9
寸法w(mm)
9.8
質量(g)
7
最大ストローク(mm)
23
基本静定格荷重(N)
140
基本動定格荷重(N)
214