※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
ボールスライド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
寸法W(mm)
7
寸法L(mm)
15
寸法L1(mm)
5
注文コード
75739842
品番
BSP715SL
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法W・寸法L・寸法L1
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
4
寸法L(mm)
15
寸法L1(mm)
5
寸法L2(mm)
5
寸法M1(mm)
M2
寸法M2(mm)
M2
寸法S1(mm)
1
寸法S2(mm)
2
寸法W(mm)
7
寸法h1(mm)
3.4
寸法t1(mm)
0.9
寸法t2(mm)
2
寸法w(mm)
3.6
質量(g)
2.1
最大ストローク(mm)
9
基本静定格荷重(N)
42
基本動定格荷重(N)
93.3
注意
※テーブル、及びベッドの内側から取り付けることはできません。