NE-A-025-2 サクションホース・透明 【N.E-A】 ニッセイエコ 75739941

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NE-A-025-2 サクションホース・透明 【N.E-A】 ニッセイエコ 75739941
NE-A-025-2 サクションホース・透明 【N.E-A】 ニッセイエコ 75739941

サクションホース・透明 【N.E-A】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1本
内径(Φmm)
25.4
長さ(m)
2
注文コード
75739941
品番
NE-A-025-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・外面凸凹(内面フラット)で可とう性にすぐれています。
・オール透明で内部の流体が確認できます。

用途
一般サクション、デリバリー用。(主にサクションに適しています)
灌漑用
透明
長さ(m)
2
ピッチ(mm)
7.5
内径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
31.4
材質(ホース)
塩化ビニール
使用流体
許容曲げ半径(mm)
69
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
(常温)0.3[3.1]
特性
可とう性、透明性
参考質量(g/m)
250
注意
※配送先のご住所によっては、配送不可となる場合や、別途チャーター代等の追加費用が発生する場合がございます。
※また、ご注文数量によっては、発送日を分けて分納でのお届けとなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする