※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
ミニチュアストローク OR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75740637
品番
OR3515A/M1
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
72
種類から選べます
他の種類を見る
種類
外筒単品
外筒長さ(mm)
15
外筒外径(Φmm)
5
形式
ミニアチュアストロークロータリブッシング
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
3.2
許容差(μm)
内径:上/-1、下/-3
質量(g)
1.3
仕様
外筒
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。