※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
ミニチュアストローク OR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75740707
品番
OR142035A/M3
参考基準価格(税別)
¥9,790
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
72
種類から選べます
他の種類を見る
種類
外筒単品
外筒長さ(mm)
35
外筒外径(Φmm)
20
形式
ミニアチュアストロークロータリブッシング
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
14
許容差(μm)
内径:上/-3、下/-5
質量(g)
44
仕様
外筒
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。