※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF1280A/M3 ミニチュアストローク SF IKO(日本トムソン) 75741364 SF1280A/M3 ミニチュアストローク SF IKO(日本トムソン) 75741364

ミニチュアストローク SF

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 軸径F(Φmm)12 寸法L(mm)80 注文コード75741364 品番SF1280A/M3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は軸径F・寸法Lなど57種類から選べます 他の種類を見る
種類軸単品 軸径F(Φmm)12 軸長L(mm)80 形式ミニアチュアストロークロータリブッシング 寸法F(mm)12 寸法L(mm)80 許容差(μm)軸径:上/-2、下/-3 質量(g)71 仕様
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする