※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
ミニチュアストローク STS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法Lb(mm)
20
注文コード
75741811
品番
STS640-20/M3
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥7,027
販売価格(税別)
¥
6,388
バスケットに入れる
この商品は
寸法Lb
など
209
種類から選べます
他の種類を見る
種類
セット品
外筒長さ(mm)
40
外筒外径(Φmm)
11
寸法Lb(mm)
20
基本静定格荷重(N)
206
形式
ミニアチュアストロークロータリブッシング
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
8
寸法Ew(mm)
8
寸法Fw(mm)
6
質量(g)
16.4
仕様
軸なし
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。