曜日別特売
NE-C-050-6 サクションホース・外面フラット 【N.E-C】 ニッセイエコ 75744448

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NE-C-050-6 サクションホース・外面フラット 【N.E-C】 ニッセイエコ 75744448
NE-C-050-6 サクションホース・外面フラット 【N.E-C】 ニッセイエコ 75744448

サクションホース・外面フラット 【N.E-C】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内径(Φmm)50.8
長さ(m)6
6
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
外径(Φmm)61
内容量1本注文コード75744448品番NE-C-050-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・内外面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。
・軟質部が透明で流体が確認できます。

用途
・サクション・デリバリー共用ですが特にデリバリーに適しています。
・農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。
長さ(m)
6
ピッチ(mm)
8.5
内径(Φmm)
50.8
外径(Φmm)
61
許容曲げ半径(mm)
500
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
(常温)0.4[4.1]
参考質量(g/m)
110
注意
※配送先のご住所によっては、配送不可となる場合や、別途チャーター代等の追加費用が発生する場合がございます。
※また、ご注文数量によっては、発送日を分けて分納でのお届けとなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする