※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
ミニチュアストローク STSI2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
20
寸法Lb(mm)
5
注文コード
75745564
品番
STSI215-5-20M3
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法Lb
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
種類
セット品
外筒長さ(mm)
15
外筒外径(Φmm)
5
寸法Lb(mm)
5
軸径F(Φmm)
2
軸長L(mm)
20
基本静定格荷重(N)
10.5
形式
ミニアチュアストロークロータリブッシング
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
3.2
寸法Ew(mm)
3.2
寸法F(mm)
2
寸法Fw(mm)
2
寸法L(mm)
20
質量(g)
1.9
仕様
軸付き
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。