※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STSI210-5-20M2 ミニチュアストローク STSI2 IKO(日本トムソン) 75745695 STSI210-5-20M2 ミニチュアストローク STSI2 IKO(日本トムソン) 75745695 STSI210-5-20M2 ミニチュアストローク STSI2 IKO(日本トムソン) 75745695 STSI210-5-20M2 ミニチュアストローク STSI2 IKO(日本トムソン) 75745695

ミニチュアストローク STSI2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)20 寸法Lb(mm)5 注文コード75745695 品番STSI210-5-20M2
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は寸法L・寸法Lbなど24種類から選べます 他の種類を見る
種類セット品 外筒長さ(mm)10 外筒外径(Φmm)5 寸法Lb(mm)5 軸径F(Φmm)2 軸長L(mm)20 基本静定格荷重(N)10.5 形式ミニアチュアストロークロータリブッシング 寸法D(mm)5 寸法E(mm)3.2 寸法Ew(mm)3.2 寸法F(mm)2 寸法Fw(mm)2 寸法L(mm)20 質量(g)1.5 仕様軸付き
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする