シリーズPPU
シリンダ内径(Φmm)10
ストローク(mm)15
配管方法直接配管式
ストローク調整ユニット金属ストッパー両側調整機構付
スイッチなし
リード線(m)1
最大積載量(kg)0.3
配管接続口径M5×0.8
作動方式複動
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.7
最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)
耐圧(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)5〜60
最低使用速度(mm/s)50〜400
給油不要
仕様マグネット・スイッチレール:なし、スイッチ・ストローク調整機構:基本形、ガイド機構:リニアガイド
RoHS指令(10物質対応)対応