曜日別特売
UP623X(JCSS校正証明書付き) 上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g UPシリーズ 島津製作所 75747589

上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g UPシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
内容量1台
ひょう量(g)620
内容量1台注文コード75747589品番UP623X(JCSS校正証明書付き)
参考基準価格(税別)¥329,520販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
¥319,800

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。

ひょう量(g)
620
計量皿寸法(mm)
約108×105
質量(kg)
3
種類
電子天秤
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
最小表示(g)
0.001
応答時間
約0.6~約1秒
表示形式
デジタル
計量皿形状
角
ひょう量単位
g(グラム)
校正証明書
付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする