UP1023X(JCSS校正証明書付き) 上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g UPシリーズ 島津製作所 75747607

上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g UPシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
内容量1台
ひょう量(g)1020
内容量1台注文コード75747607品番UP1023X(JCSS校正証明書付き)
参考基準価格(税別)¥374,520販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。

ひょう量(g)
1020
最小表示(g)
0.001
付属品
ACアダプター
質量(kg)
3
種類
電子天秤
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源
AC100(50/60Hz)
感度
±3ppm/℃(10~30℃)
計量皿寸法(mm)
約108×105
表示形式
デジタル
応答時間(秒)
約0.6~約1(代表値)
繰返し性
≦0.001g
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
約113×110
直線性
± 0.003g
計量皿形状
角
ひょう量単位
g(グラム)
注意
※風防が標準装備されています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする