- ひょう量(g)
- 820
- 最小表示(g)
- 0.01
- 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 約113×110
- 計量皿寸法(mm)
- 約108×105
- 繰返し性
- ≦0.008g
- 直線性
- ± 0.01g
- 仕様
- 応答時間(代表値):約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)
- 質量(kg)
- 3
- 質量(g)
- 2700
- 種類
- 台はかり
- 電源
- AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
- 感度
- ±5ppm/℃(10~30℃)
- 応答時間
- 約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)
- 表示形式
- デジタル
- 計量皿形状
- 角
- ひょう量単位
- g(グラム)