電子天びんATX84R

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(g)0 最小表示(mg)0 注文コード75748036 品番ATX84R(JCSS校正証明書付き)
参考基準価格(税別)¥256,800 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は最小表示など2種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れインターフェースはUSBと232Cを搭載しています。
応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。
イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。

ひょう量(g)82 目量(g)0.0001 計量皿寸法(mm)丸91 質量(g)6,200 幅(mm)213 奥行(mm)356 高さ(mm)338 用途試薬や製品の重量管理 セット内容ACアダプタ 質量(kg)6 種類電子天秤 電源(V)100 ひょう量(kg)0 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0 最小表示(mg)0 表示形式デジタル 計量皿形状
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする