ATX124R(JCSS校正証明書付き) 電子天びんATX124R 島津製作所 75748045

電子天びんATX124R

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
質量(kg)6
内容量1台注文コード75748045品番ATX124R(JCSS校正証明書付き)
参考基準価格(税別)¥267,800販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

耐久性に優れインターフェースはUSBと233Cを搭載しています。
応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。
イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。

用途
試薬や製品の重量管理
ひょう量(g)
120
計量皿寸法(mm)
丸91
幅(mm)
213
奥行(mm)
356
高さ(mm)
338
セット内容
ACアダプタ
質量(kg)
6
種類
電子天秤
電源(V)
100
電源
ACアダプター(付属)
最小表示(g)
0.0001
最小表示(mg)
0.1
表示形式
デジタル
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする