島津製作所
島津製作所の はかり
島津製作所の 天秤
島津製作所の 電子天秤
電子天びんATX224R
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最小表示(g)
0
最小表示(mg)
0
注文コード
75748061
品番
ATX224R(JCSS校正証明書付き)
参考基準価格(税別)
¥286,800
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
最小表示
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れインターフェースはUSBと234Cを搭載しています。
応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。
イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
ひょう量(g)
220
計量皿寸法(mm)
丸91
幅(mm)
213
奥行(mm)
356
高さ(mm)
338
用途
試薬や製品の重量管理
セット内容
ACアダプタ
質量(kg)
6
種類
電子天秤
電源(V)
100
ひょう量(kg)
0
電源
ACアダプター(付属)
最小表示(g)
0
最小表示(mg)
0
表示形式
デジタル
計量皿形状
丸
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100