ATY124R(JCSS校正証明書付き) 分析天びん AT-R 島津製作所 75748088

ATY124R(JCSS校正証明書付き) 分析天びん AT-R 島津製作所 75748088
ATY124R(JCSS校正証明書付き) 分析天びん AT-R 島津製作所 75748088

分析天びん AT-R

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
内容量1台
ひょう量(g)120
最小表示(mg)0.1/0.01
内容量1台注文コード75748088品番ATY124R(JCSS校正証明書付き)
参考基準価格(税別)¥254,800販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。

ひょう量(g)
120
質量(kg)
6
最小表示(mg)
0.1/0.01
機能
個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算
仕様
計量皿サイズ:Φ91mm
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
最小表示(g)
0.0001/0.00001
本体寸法
213×356×338mm
表示形式
デジタル
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする