TX223N(JCSS校正証明書付き) 電子天びん 島津製作所 75748115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電子天びん

(2件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
この商品は最小表示・ひょう量・内容量など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
最小表示(g)
0.001
ひょう量(g)
220
注文コード
75748115
品番
TX223N(JCSS校正証明書付き)
参考基準価格(税別)¥143,720販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

校正は外部分銅使用です。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。

ひょう量(g)
220
最小表示(g)
0.001
計量皿形状
丸皿
ハウジング
スライドドア式ガラス風防付(※取外せません)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)206×291×241
質量(kg)
4
種類
電子天びん
電圧(V)
入力:AC100、出力:12 1A
電源
ACアダプタ(付属)ACアダプタ
計量皿寸法(mm)
-
センサー
ユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)
分解能
1/220000
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
110
ひょう量単位
g
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39422774
2022-07-07
用途: 精密な重量を計る。
旭シルク印刷株式会社 様

使用方法等は、最適なのですが、価格面で高価となり、もう少し安価にならないか

対象商品 : 39422765
2022-02-24
用途: 実験試料の測定
国立大学法人京都大学 様(その他業種)

風防付きで価格的に満足し、使用勝手も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする