※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電子天びん TXC623N

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(g)0 最小表示(ct)0 注文コード75748176 品番TXC623N(JCSS校正証明書付き)
参考基準価格(税別)¥181,800 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は最小表示など2種類から選べます 他の種類を見る
ひょう量(g)124 質量(kg)3.8 種類電子天びん 使用温度範囲(℃)5〜40 電源12A 1A(ACアダプタ) 最小表示(g)0 ひょう量(ct)620 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×291×241 最小表示(ct)0 計量皿形状丸皿 ひょう量単位g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする