曜日別特売
BX22KH(JCSS校正証明書付き) 精密台はかりBX-Kシリーズ 島津製作所 75748237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密台はかりBX-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
この商品はひょう量・最小表示など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
ひょう量(kg)
22
最小表示(g)
0.1
注文コード
75748237
品番
BX22KH(JCSS校正証明書付き)
参考基準価格(税別)¥330,600販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
¥329,800
ひょう量(kg)
22
最小表示(g)
0.1
質量(kg)
10.5
種類
精密台はかり
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下
計量皿寸法(mm)
345×250
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする