曜日別特売
10800046 高級生地調スリッパ オーミケンシ 75749003

10800046 高級生地調スリッパ オーミケンシ 75749003
10800046 高級生地調スリッパ オーミケンシ 75749003

高級生地調スリッパ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベージュ
内容量1足注文コード75749003品番10800046
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

高級感漂う質感の生地のスリッパです。
お客様用としてもおすすめします。

用途
屋内用
ベージュ材質PVCタイプ前閉じタイプ全長(cm)約26.5内寸(cm)約26靴タイプスリッパ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: 来客用
製造業

事務所が、土足OKから土足禁止になった為、来客用のスリッパが必要になりました。色合い・履き心地に高級感があり、満足しています。

2025-05-01
用途: 室内利用
その他業種

しっかりしたつくりになっているようで、長く利用できそうで楽しみにして使っています。

対象商品 : 75749003
2023-07-05
用途: 来客時

こちらのスリッパ、値段のわりに見た目が良いと思われます。

対象商品 : 75749003
2023-02-17
用途: お客様用室内履き
建設業・工事業

グリーンとベージュを2足ずつ購入しました。PVCの割には思ったよりテカテカしていなく、そこそこ上品に見えます。布地のスリッパだとどうしても防水や防汚が弱いので、お値段も含めて満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 75749003
2023-07-11
用途: 来客時

価格の割に高級感があり、さらに次回も購入検討します。

対象商品 : 75749003
2021-08-31
用途: 会社来客用
卸売・小売業

しっかりとした作りで来客用に適したスリッパでした。
サイズも大きからず小さからずちょうどよかったです…

対象商品 : 75749021
2021-05-13
用途: 事務所履き用。
製造業

踵の高さが心地よく、
快適です。友人にも紹介したいです

対象商品 : 75749021
2020-09-14
用途: 事務所来客用
鉱業

ちょっと小さ目のようです。24.5の自分が履いてもすごく大きいという感じはないです。そのうち伸びるんじゃないかとおもっているので気にしてませんが。色は汚れや埃が目立たない感じで、素材も拭くこともできるし、満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする