高級生地調スリッパ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75749021 品番 10800048
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

高級感漂う質感の生地のスリッパです。
お客様用としてもおすすめします。

ダークグリーン 用途屋内用 材質PVC タイプ前閉じタイプ 全長(cm)約26.5 内寸(cm)約26 靴タイプスリッパ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:521

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-22
用途:
来客用
製造業

事務所が、土足OKから土足禁止になった為、来客用のスリッパが必要になりました。色合い・履き心地に高級感があり、満足しています。

2025-05-01
用途:
室内利用
その他業種

しっかりしたつくりになっているようで、長く利用できそうで楽しみにして使っています。

対象商品:
75749003
2023-07-05
用途:
来客時

こちらのスリッパ、値段のわりに見た目が良いと思われます。

対象商品:
75749003
2023-02-17
用途:
お客様用室内履き
建設業・工事業

グリーンとベージュを2足ずつ購入しました。PVCの割には思ったよりテカテカしていなく、そこそこ上品に見えます。布地のスリッパだとどうしても防水や防汚が弱いので、お値段も含めて満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
75749003
2023-07-11
用途:
来客時

価格の割に高級感があり、さらに次回も購入検討します。

対象商品:
75749003
2021-08-31
用途:
会社来客用
卸売・小売業

しっかりとした作りで来客用に適したスリッパでした。
サイズも大きからず小さからずちょうどよかったです…

対象商品:
75749021
2021-05-13
用途:
事務所履き用。
製造業

踵の高さが心地よく、
快適です。友人にも紹介したいです

対象商品:
75749021
2020-09-14
用途:
事務所来客用
鉱業

ちょっと小さ目のようです。24.5の自分が履いてもすごく大きいという感じはないです。そのうち伸びるんじゃないかとおもっているので気にしてませんが。色は汚れや埃が目立たない感じで、素材も拭くこともできるし、満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする