10800069 うね織り縞柄スリッパ オーミケンシ 75749213

うね織り縞柄スリッパ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード75749213 品番10800069
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

上品な生地素材とモダンなカラーリングが素敵な空間を演出します。

小豆色 材質(表地・中敷)ポリエステル60%、ナイロン40%、(底面)PVC<全面滑り止め付き> タイプ前閉じタイプ 全長(cm)約26.5 内寸(cm)約26 靴タイプスリッパ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75749213
2020-10-13
用途:
常設スリッパ

色合いも落ち着いており、使い勝手の良い商品。使用によるくたびれによる買い替え時と、たまたま目にする特価品がでてくるサイクルが一致しているのかも。

対象商品:
75749204
2020-05-11
用途:
来客用
建設業・工事業

思っていたよりも布感があり、汚れやすいかも....と少し思いましたが、色が縞柄なので汚れは目立ちにくいです。定期的に除菌スプレー等を吹きかけて、使用しています。

対象商品:
75749213
2019-12-06
用途:
施設来客用として使用
医療・福祉・介護関連業

価格の割に確りしていました。
色も素材も落ち着いていて良いと思います。
お客様にも「履きやすいですね」とお褒めの言葉を頂きました

2018-04-16
用途:
事務

サイズ感が成人の人には少し小さめに感じます。
女性専用になると思います。
商品自体はしっかりとしています。

対象商品:
75749204
2016-08-01
用途:
会社来客用

夏に涼しげで高級感も有り良いです。リピートしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする