10800007 ニットスリッパ オーミケンシ 75749256

ニットスリッパ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード75749256 品番10800007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽くてソフトな質感のスリッパです。
甲まで包み込んで優しくフィットします。
底面部分は、滑り止め効果のあるPVCレザーを使用しています。

グレー 材質(表地・中敷)綿100%、(底面)PVC<全面滑り止め付き> タイプ前あきタイプ 機能軽量、滑り止め効果 全長(cm)約27.5 内寸(cm)約26.5 靴タイプスリッパ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75749231
2015-03-13
用途:
家庭・洋間用に購入

前が開いているせいか階段等でも脱げにくく、色・質共に気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする