業務用フィッティングサンダル

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75749353 品番 12800015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

あると便利な水陸両用サンダルです。
水まわりを気にせずに履けます。

サイズ(cm)約25(内寸)、約25.5(底寸) ダークブルー 標準質量(g/片足)250(Lサイズ) 材質PVC サイズM 靴タイプサンダル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:173
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75749396
2024-08-16
用途:
トイレのスリッパ
プラス1ゆう治療院 様 (サービス業)

スリッパを抗菌シートで拭けるので誰が履いても衛生的に扱えるので気に入ってます。

対象商品:
75749371
2024-06-21
用途:
事務所内で履いています
株式会社トランス 様 (サービス業)

サンダルの耐久性もっと上がればOK うれしいです!

対象商品:
75749317
2022-07-20
用途:
事務室のトイレ用

値段が安かったので心配でしたが、軽くて履き心地が良かったです

対象商品:
75749405
2020-09-27
用途:
通常使用

家庭用として使っています。家族からは嫌がられますが。
柔らかくて、滑らない、あまりにも滑らないので、たまにつんのめってしまうくらいです。

1人が参考にしています
対象商品:
75749405
2020-05-12
用途:
トイレスリッパ

しばらく使用してからのレビューです。見た目は安っぽい感じがしたのですが、クッション性があり、足の甲の当たりも柔らかくいい感じで、予想に反して好評です。また、購入するつもりです。

2020-06-21
用途:
職場内で使用
その他業種

1ヶ月ほど使用しています。
他のレビューにもありますが、素材が柔らかすぎてよく転びそうになります。
スリッパ特有のペタペタ音もなかなかデカいです。
ふにゃふにゃなので亀裂も入ってきました。
もう買わないかなぁ。

ただ値段が安いので、値段相応なのかも。
値段を加味すると星二個。

1人が参考にしています
対象商品:
75749317
2020-06-16
用途:
屋外作業場への移動
不動産業

届いて、外観を見て、安っぽさにがっかりしたが、履いてみると履き心地は良く、触感も良い。
そこそこ重量があるので、強い風でも飛ばされにくく、安心。

対象商品:
75749405
2020-02-19
用途:
トイレ用スリッパ

トイレスリッパに費用を掛けたくなかったので、値段なりで、普通でよいです。
男性には、LLサイズがほしいです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする