12800021 業務用フィッティングサンダル オーミケンシ 75749405

業務用フィッティングサンダル

(33件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)約26(内寸)、約26.5(底寸)
ダークブルー
内容量1足注文コード75749405品番12800021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

あると便利な水陸両用サンダルです。
水まわりを気にせずに履けます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ(cm)約26(内寸)、約26.5(底寸)ダークブルー標準質量(g/片足)250(Lサイズ)材質PVCサイズL靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75749396
2024-08-16
用途: トイレのスリッパ
プラス1ゆう治療院サービス業

スリッパを抗菌シートで拭けるので誰が履いても衛生的に扱えるので気に入ってます。

対象商品 : 75749371
2024-06-21
用途: 事務所内で履いています
株式会社トランスサービス業

サンダルの耐久性もっと上がればOK うれしいです!

対象商品 : 75749317
2022-07-20
用途: 事務室のトイレ用

値段が安かったので心配でしたが、軽くて履き心地が良かったです

対象商品 : 75749405
2020-09-27
用途: 通常使用

家庭用として使っています。家族からは嫌がられますが。
柔らかくて、滑らない、あまりにも滑らないので、たまにつんのめってしまうくらいです。

1が参考にしています
対象商品 : 75749405
2020-05-12
用途: トイレスリッパ

しばらく使用してからのレビューです。見た目は安っぽい感じがしたのですが、クッション性があり、足の甲の当たりも柔らかくいい感じで、予想に反して好評です。また、購入するつもりです。

2020-06-21
用途: 職場内で使用
その他業種

1ヶ月ほど使用しています。
他のレビューにもありますが、素材が柔らかすぎてよく転びそうになります。
スリッパ特有のペタペタ音もなかなかデカいです。
ふにゃふにゃなので亀裂も入ってきました。
もう買わないかなぁ。
ただ値段が安いので、値段相応なのかも。
値段を加味すると星二個。

1が参考にしています
対象商品 : 75749317
2020-06-16
用途: 屋外作業場への移動
不動産業

届いて、外観を見て、安っぽさにがっかりしたが、履いてみると履き心地は良く、触感も良い。
そこそこ重量があるので、強い風でも飛ばされにくく、安心。

対象商品 : 75749405
2020-02-19
用途: トイレ用スリッパ

トイレスリッパに費用を掛けたくなかったので、値段なりで、普通でよいです。
男性には、LLサイズがほしいです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする