マイクロニッパ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75751051 品番 SMN-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け
高性能特殊鋼使用
刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現
ハンドル部にソフトカバー仕様
袴部にスプリングを入れ開閉を軽減
スタンダードモデル
バネ付

呼び寸法(mm)150 用途エレクトロニクス、通信機器、電子機器等のライン作業から設備工事の屋内外作業まで幅広い分野での作業 材質S58C-60M 全長(mm)150 質量(g)120 刃部硬度HRC58〜61 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.6 熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)150×50×12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-27
用途:
コイルの切断

刃先が揃っているのでとても切りやすい。
使った感じは、丈夫そうで耐久性がありそう。

対象商品:
75751042
2023-11-18
用途:
機器組み立て作業時
坂電機 様 (製造業)

長年Victorのニッパーは使っていますが、間違いない切れ味と作業のしやすさは他のものを使う気にさせないほどです。

対象商品:
75751042
2021-01-04
用途:
オーディオ機器の修理で基板の部品の足を切る時
マイクロシステム有限会社 様

以前、職場で使っていた物です。本格的なプロユースの製品は効果ですが、その中でも比較的求めやすい価格帯でありながら、刃先の仕上げは流石にすばらしいです。耐久性については、同じ物を20年使い続けているので評価できます。古くなったので新しい物をと思い買い換えましたが、流石に新しい物は良く切れます。信頼できる商品です。

対象商品:
75751042
2018-03-08
用途:
軟金属のバリ取り
製造業

小型で細かな作業向きです。
手が大きいと使いにくいかもしれませんが、細部の作業に重宝しています。

対象商品:
75751042
2016-10-12
用途:
家庭内での電気配線他
結城設計 様

良く切れます。

線がぶっ飛んで ウットウシイ位!?

買って良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする