侍(サムライ)ハンマー

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75751094 品番 SH-09SM
参考基準価格(税別)¥3,135 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル
吸い付くグリップで手になじみショックも吸収
木柄の重量バランス実現
ガタ・折れが少ない

種類石頭ハンマー 全長(mm)280 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途石工作業 タイプ石刃 呼称0.9 頭部対辺(mm)36 頭部長(mm)95 頭質量(g)900 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75751085
2026-02-28
用途:
丸太分割用の楔を叩くため
製造業

全長は短いが、ハンマ部が重いので楔用としては十分。またグリップが付いているので安全に作業ができました。

対象商品:
75751094
2021-04-07
用途:
段差スロープの取り付け
モリシタ株式会社 様 (サービス業)

段差スロープの取り付けにコンクリート釘で固定するために使用しました、大変小ぶりですが使い勝手が良くて助かりました。コツをつかめば強力な打感があるようでした。女性でも持てます。

1人が参考にしています
対象商品:
75751085
2021-04-12
用途:
ぶったたく

2SMを購入いたしました。これより一回り大きい、確か3SMも欲しかったのですが載っていませんでした。(残念)  握りやすく、グリップ力も安心感があり使い勝手は非常に良くて商品自体には非常に満足してます。

対象商品:
75751085
2021-06-26
用途:
機械のメンテナンスやナットボルトの増し締めのたたき込みに使用

とても持ちやすく使いやすいしやすかった。くさびが外れないかが心配

対象商品:
75751085
2019-06-07
用途:
木製パレットの補修
西運ロジ株式会社 様 (運輸・通信業)

重たいヘッドのハンマーが欲しかったので理想的な商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
75751085
2019-01-08
用途:
土木作業
建設業・工事業

ヘッドの重量感とグリップのバランスが絶妙です。侍シリーズは重さ別に何本か使い分けしてますが、折れや捻りが無く的確に打ち込めて、大好きなハンマーです。

2人が参考にしています
対象商品:
75751085
2018-12-01
用途:
普段
株式会社丸新岩寺 様

とても使いやすいです。
重量はそこそこありますが手首が疲れるほどではない

対象商品:
75751094
2018-08-27
用途:
ロープ止めを打ち込むため。

この重さがあれば十分で、楽に撃ち込めました。ついでにブロックの一部破壊に使いましたが、すっきり気分で解体できました。とても使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする