龍馬
龍馬の ハンマー
龍馬の 木ハンマー
木槌
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
頭径(Φmm)
36
注文コード
75751392
品番
36MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
頭径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
打撃物にキズをつけにくいです。丈夫な本樫製です。
主な用途
石工作業/打ち込み作業
全長(mm)
300
材質(柄部)
本樫製
頭径(Φmm)
36
材質(頭)
本樫製
用途
鉋の刃の出し入れ・木釘打ち、家具・建具の組立て。
種類
木ハンマー
頭部長(mm)
115
注意
※コンクリート、石、クギ打ち等には使用しないで下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75751392
36MM
06710234
木槌 36mm
木ハンマー
カネコ総業
1個
¥
999
税込
¥
1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)