42MM 木槌 龍馬 木ハンマー 75751401

木槌

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 頭径(Φmm)42 注文コード75751401 品番42MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は頭径など5種類から選べます 他の種類を見る

打撃物にキズをつけにくいです。丈夫な本樫製です。

主な用途石工作業/打ち込み作業 全長(mm)300 材質(柄部)本樫製 頭径(Φmm)42 材質(頭)本樫製 用途鉋の刃の出し入れ・木釘打ち、家具・建具の組立て。 種類木ハンマー 頭部長(mm)115
注意
※コンクリート、石、クギ打ち等には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする