龍馬
龍馬の ハンマー
龍馬の 木ハンマー
木槌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75751417
品番
48MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
打撃物にキズをつけにくいです。丈夫な本樫製です。
主な用途
石工作業/打ち込み作業
全長(mm)
315
材質(柄部)
本樫製
頭径(Φmm)
48
材質(頭)
本樫製
用途
鉋の刃の出し入れ・木釘打ち、家具・建具の組立て。
種類
木ハンマー
頭部長(mm)
135
注意
※コンクリート、石、クギ打ち等には使用しないで下さい。