龍馬
龍馬の ハンマー
龍馬の 木ハンマー
木槌
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
頭径(Φmm)
60
注文コード
75751435
品番
60MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
頭径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
打撃物にキズをつけにくいです。丈夫な本樫製です。
主な用途
石工作業/打ち込み作業
全長(mm)
360
材質(柄部)
本樫製
頭径(Φmm)
60
材質(頭)
本樫製
用途
鉋の刃の出し入れ・木釘打ち、家具・建具の組立て。
種類
木ハンマー
頭部長(mm)
150
注意
※コンクリート、石、クギ打ち等には使用しないで下さい。