半丸型木槌

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75751453 品番40MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

握りやすい柄です。握りやすい、楕円型木柄で片側は通常の木槌として使えます。
凸面はレザークラフトのなめしで木栓・木ダボの打ち込み時に回りに傷をつけにくくなっています。

種類木ハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)323 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途大工作業 用途日曜大工・工作に。
注意
※頭部や柄部に亀裂、又はガタつきのある場合は使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75751453
2016-05-17
用途:
レザークラフト用に購入しました。

しっかりした作りで使いやすかったです。半丸の方はまだどんな使い方があるのかわかりませんが、
どっちも平よりいいのかな〜

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする