曜日別特売
50MM 仮枠木槌 SK11 75751462

仮枠木槌

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75751462品番50MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

握りやすい柄です。握りやすい、楕円型木柄です。
仮枠作業時に出来た空洞にバイブレーターで振動を与え攪拌するのと合わせ、型枠の外側から仮枠木槌を叩いて衝撃を与えます。
邪魔にならぬよう首が長くなっています。

用途仮枠作業に。種類木ハンマー頭径(Φmm)50全長(mm)390材質(頭)材質(柄部)主な用途仮枠作業
注意
※頭部や柄部に亀裂、又はガタつきのある場合は使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-25
用途: 型枠への生コン流し込み時の与振動に使用
株式会社 藤友工務店建設業・工事業

見た目通り、本製品本体の表面の強度が他メーカー品に比べて高いです。
キズ、欠け等がおこりにくく大変良い製品です。最初見た目で選びましたが、
正解だと思います。他社製品も購入した経験ありますが、すぐに表面に凹みが出来たり、欠けてしまったりで使用が不可になりました。
すごく良い製品だと思います。お値段をもう少し何とかしていただけると幸いです。

対象商品 : 75751462
2017-09-13
用途: コンクリート打設
建設業・工事業

発送も早くいい品物で本当に良かったです!ありがとうございました!

対象商品 : 75751462
2017-02-15
用途: コンクリート打設時の ”たたき棒” として使用。

以前使用していたものより頭の部分がしっかりとしていてたたき甲斐(?)があり、
そういった仕様のわりにもちも良いので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする