ハンマー用替柄

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)300 注文コード75751584 品番No.9 カナヅチ15MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は全長9種類から選べます 他の種類を見る

ハンマー用替柄です。

種類ハンマー柄 全長(mm)300 材質(柄部)本樫 用途片手ハンマー1・3/4P用です。
注意
※必ずクサビ(別売り)を打ち込んで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75751523
2023-04-26
用途:
機械のメンテナンス時

今まで取引のある工具屋さんで購入していましたが、値段は今までの半値近いので購入してみました 今までの購入品と大差ないようです問題ないです

対象商品:
75751505
2018-07-21
用途:
ハンマーの柄の交換用

取り付けは、多少調整しフィットしました。軽く丈夫そうで、満足です。

対象商品:
75751584
2017-02-15
用途:
芋槌の柄が折れたための取り替え

もう一つ細いというか小さい柄が欲しかったのですが、どこにも売ってないので購入。しっかり取り付けは出来たが、やはりもう一つ小さいのが欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする