ハンマー替柄

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)390 材質(柄部)本樫 注文コード75751654 品番No.16 カリワクヅチヨウ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は全長・材質8種類から選べます 他の種類を見る

ハンマー用替柄です。

種類ハンマー柄 全長(mm)390 材質(柄部)本樫 用途金槌18mm用です。
注意
※必ずクサビ(別売り)を打ち込んで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75751593
2017-09-18
用途:
柄の交換
運輸・通信業

ホームセンターには陳列していない商品のため、大変助かりました。全長が短い分折れにくいので、大満足です。

対象商品:
75751593
2017-03-22
用途:
ニジマス釣り
山口理容店 様

魚をシメるのに使います。刃物ではボートの中が血で汚れるので、これで頭を叩けば簡単です。100円Shopの擂り粉木は短くて自分の手を叩いてしまうことがあります。

対象商品:
75751611
2015-12-08
用途:
ハンマーの柄 交換

先端部を削り、ハンマー頭に合わせクサビを打ち込み普通に使用できますが、シールが大きくガッチリ張り付いている為、剥がすのが大変でした。炙ってもダメなので小さくなったサンダーの刃を使い削り落としました。もう少し粘着力を落として欲しい感じです。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする