シゴキ鏝本焼0.3黒塗角柄

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75751961 品番 210MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向けシゴキ鏝です。
ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。
独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。

用途補修・押え・シゴキ作業。 仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着 寸法(mm)210 板厚(mm)3 材質(柄部)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75751986
2021-09-16
用途:
モルタルしごき
有限会社オフィストラスト 様 (建設業・工事業)

購入後のレビューでは、商品に傷みがあったので星3つにしましたが、使用してみてすごく手になじみ使い易く気に入りました。なので星を4つに変えます。

対象商品:
75751986
2021-09-08
用途:
モルタルしごき
有限会社オフィストラスト 様 (建設業・工事業)

本日、到着しましたが手元の端のほうが少し曲がってボンドか何かが溜まったようになっていました。もっと検品をしっかりしてほしいと思います。作業には影響がなさそうな場所なので辛抱しようかと思いますが残念です。

対象商品:
75751977
2014-04-02
用途:
天端や他のしごき

何時もは、スエーデン鋼の225を使用してました。ただ購入するのに遠い所まで行って購入しているので、もしかしたらネットでいいのが見つかるかと思い。探してたところ金長のしごき鏝を見つけました。使用したところ、鋼のしなりはスエーデン鋼の方がやや柔らかく金長の方は少しだけ固い感じがします。でも使い勝手は良くとても重宝しています。仲間の職人さんにも紹介して評判は良いです。とても満足のいく鏝だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする