角鏝 油焼 0.5黒塗角柄

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75752126 品番 195MM リベットレス
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け角鏝です。
ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。
独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。

用途下地壁を薄く塗りつける時の仕上塗り。 仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着 寸法(mm)195 板厚(mm)5 材質(柄部)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:471

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75752126
2021-11-20
用途:
生コン抑え時
その他業種

傷だらけです。
ジャンク品としか思えません
抑えで使うからいいですけど
仕上げなら使い物になりません

対象商品:
75752162
2018-11-16
用途:
コンクリートの押さえ
福沢工務店 様 (建設業・工事業)

タイの現場で使っていますが、こちらの鏝は焼きが入っていないので、職人さんは始めて使って一擦りで オーグッドで毎日鏝を取り競ってます。
値段の割にはお得感ありですかね。
こちらの現場では、タッパーが無くてコンクリートの表面に石が浮いているので押さえに力が入ります。
もう少し硬いほうが良いのかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする